| |
|
| Artikel-Nr.: 537-032808 Herst.-Nr.: 130G1000 EAN/GTIN: 4260020437439 |
| | | |
|
| | |
| PARI BOY Pro Das Inhalationsgerät PARI BOY Pro bietet Patienten eine umfangreiche Extraausstattung. Physio- und Inhalationstherapie werden mit dem PARI BOY Pro zeitsparend verknüpft durch ein integriertes Trainings-Tool. Mit Inhalationsgeräten von PARI BOY ist bei Atemwegsbeschwerden eine bewährte und zuverlässige Feuchtinhalatation möglich. Spüren Sie Erleichterung mit einer schonenden Behandlungsmethode. Produktinformationen zum Inhalationsgerät - Flexibles Inhalationsgerät B/H/T 18,5 x 13 x 15 cm
- Mit Erwachsenenmaske soft
- Mit variablem Tröpfchenspektrum durch Düsenaufsätze rot und blau
- Inhalationszeiten unter 5 Minuten für 2,5 ml Inhalationslösung durch
- Kombination von starken PARI BOY Kompressor und dem PARI LC SPRINT Vernebler
- Mit PIF-Control (Trainings-Tool)
- Inhalation mit blauem Düsenaufsatz: 600 mg/min, MMD 3,5 µm, Massenanteil < 5 µm 67 %
- Inhalation mit rotem Düsenaufsatz: 450 mg/min, MMD 2,2 µm, Massenanteil < 5 µm 89 %
- Gewicht 1,7 kg
Anwendungsbereiche des Inhalationsgerätes - Therapie von schweren, chronischen Atemwegserkrankungen, z. B. COPD, Mukoviszidose
- Optionale Intervallverneblung für eine kombinierte Physiotherapie
- Mit integriertem Trainings-Tool
Weitere Informationen zum Inhalationsgerät PARI BOY entnehmen Sie bitte der Produkt-PDF. Weitere Informationen: | | PZN: | 13868415 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, Vernebler Set, Verneblerset, vernebler set pari, vernebler set, Inhalationstherapie, Medikamentenverneblung, Atemtherapie, Asthmatherapiegerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 181,11* | € 215,45* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,32* | € 215,79* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,45* | € 287,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|