|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-033058 Herst.-Nr.: 501598-003 EAN/GTIN: 4048486206635 |
| | |
|
|  |  |
 | Kryotherm Dinkelkornkissen Dinkelkornkissen weisen zahlreiche positive Eigenschaften auf und auch ihre Verwendung ist sehr vielfältig. Schon seit Jahrhunderten ist Dinkel ein sehr beliebtes Füllmaterial, das sowohl das Wohlbefinden als auch die Gesundheit unterstützt. Produktinformationen zum Wärmekissen - 1 Wärmekissen Nacken 58 x 16 cm beige
- Füllung 100 % Dinkelkörner
- Bezug aus Mikrofaser (100 % Polyester)
- Bitte Gebrauchs- und Pflegehinweise beachten!
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Nackenkissen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Cervikalring, Kopfhörnchen, Nackenhörnchen, Reisekissen Hörnchen, Körner-Kissen, Körnerkissen, Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, dinkel wärmekissen nacken, kopfhörnchen, dinkelkissen nacken, Kryotherm, Dinkelkornkissen, Nackenkissen, Comfort-Kissen, Wärmeanwendungen |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 537 | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 21,11* | € 29,63* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 34,89* | € 46,74* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 537 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 537 |  | Versand: Lager 537 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|