Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kowsky Unterarmgehstütze Ergo-Soft-Griff blau/natur Druckknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033116
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     320036
EAN/GTIN:
     4250137820118
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze

Unterarmgehstütze Ergo-Soft-Griff

Diese Unterarmgehstütze, mit ergonomischen Softgriff, hat einen 9-fach höhenverstellbaren Griff.

Produktinformationen zur Unterarmgehstütze

  • Farbe Blau - Natur
  • Druckknopfverstellung
  • Wechselgriffaufnahme
  • Rohrteile aus Aluminium
  • Kunststoffteile aus Polyamid
  • Rutschfeste Gummikapsel aus Naturkautschuk mit Stahleinlage
  • Armschelle bis Griff 22,5 cm
  • Griffhöhe 76 bis 96 cm
  • Bügelbreite 8,7 cm
  • Maximale Belastbarkeit 140 kg pro Paar
  • Gewicht 580 g/Stück
  • Lieferumfang 1 stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/natur
Ausführung:
mit Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, unterarmgehstützen kowsky, gehstütze, Gehstock, Gehhilfe, Mobilitätshilfe, Patientenmobilisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 10,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,53*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 7,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
M1 80111389
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.