Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kowsky Unterarmgehstütze Ergo-Soft-Griff rot/natur Druckknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033122
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     320115
EAN/GTIN:
     4250137802350
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze

Unterarmgehstütze Ergo-Soft-Griff

Diese Unterarmgehstütze, mit ergonomischen Softgriff, hat einen 9-fach höhenverstellbaren Griff.

Produktinformationen zur Unterarmgehstütze

  • Farbe Rot - Natur
  • Druckknopfverstellung
  • Wechselgriffaufnahme
  • Rohrteile aus Aluminium
  • Kunststoffteile aus Polyamid
  • Rutschfeste Gummikapsel aus Naturkautschuk mit Stahleinlage
  • Armschelle bis Griff 22,5 cm
  • Griffhöhe 76 bis 96 cm
  • Bügelbreite 8,7 cm
  • Maximale Belastbarkeit 140 kg pro Paar
  • Gewicht 580 g/Stück
  • Lieferumfang 1 stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/natur
Ausführung:
mit Druckknopf
Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, unterarmgehstützen kowsky, gehstütze, Gehstock, Gehhilfe, Mobilitätshilfe, Patientenmobilisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 10,26
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,58*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 7,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
M1 80111389
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.