Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kowsky Krückenkapsel mit Stahleinlage rot 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033136
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     320252
EAN/GTIN:
     4250137850108
Suchbegriffe:
Gummikapsel für Krücken
Haftpuffer
Krückenkapsel
Saugkapsel

Krückenkapsel

Die Kapseln können für Erwachsene- bzw. Kinderstützen verwendet werden und werden paarweise geliefert.

Produktinformationen zu den Gummikapseln

  • 1 Paar Krückenkapseln rot
  • Krückenkapseln paarweise
  • Saugkapsel für Unterarmgehstützen
  • Mit Stahleinlage
  • InnenØ 16 mm
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    rot
    Weitere Suchbegriffe: krückenkapsel 16 mm rot, gummikapsel für krücken, haftpuffer 16mm, Gehhilfe, Gehstütze, Gummipuffer, Gummikappe
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,71*
      
    Preis gilt ab 15.000 Paar
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paar
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Paar
    ab 5 Paar
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Paar
    ab 10 Paar
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Paar
    ab 15 Paar
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Paar
    ab 20 Paar
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Paar
    ab 50 Paar
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Paar
    ab 100 Paar
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Paar
    ab 15000 Paar
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Paar
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.