| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033162 Herst.-Nr.: 320201 EAN/GTIN: 4250137814094 |
| |
|
| | |
| Kinder Unterarmgehstütze Diese Kinder Unterarmgehstütze, mit ergonomischen Hartgriff, hat einen 9-fach höhenverstellbaren Griff. Produktinformationen zur Unterarmgehstütze
- Farbe Bunt
- Ergonomischer Softgriff
- Clipverstellung
- 9-fach höhenverstellbar
- Armschelle aus hochwertigem Polyamid
- Wechselgriffaufnahme
- Geräuschlose Benutzung
- Rutschfeste Gummikapsel aus Naturkautschuk mit Stahleinlage
- Armschelle bis Griff 16,5 cm
- Griff bis Boden 60 bis 80 cm
- Bügelweite 7,5 cm
- Gummikapsel Innen-Ø 16 mm
- Maximale Belastbarkeit 100 kg Körpergewicht
- Gewicht 460 g/Stück
- Liefereinheit 1 Stück
Farben Armschelle blau, Oberteil rot, Griff gelb, Mittelteil und Unterteil rot, Clip blau, Überwurfmutter gelb, Saugkapsel blau. Weitere Informationen: | | Farbe: | bunt/rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |