Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kowsky Kinder-Unterarmgehstütze Ergo-Softgriff bunt/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033163
Hersteller:
     Kowsky
Herst.-Nr.:
     320210
EAN/GTIN:
     4250137837260
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze

Kinder Unterarmgehstütze

Diese Kinder Unterarmgehstütze, mit ergonomischen Hartgriff, hat einen 9-fach höhenverstellbaren Griff.

Produktinformationen zur Unterarmgehstütze

  • Farbe Blau - Natur
  • Ergonomischer Softgriff
  • Clipverstellung
  • 9-fach höhenverstellbar
  • Armschelle aus hochwertigem Polyamid
  • Wechselgriffaufnahme
  • Geräuschlose Benutzung
  • Rutschfeste Gummikapsel aus Naturkautschuk mit Stahleinlage
  • Armschelle bis Griff 16,5 cm
  • Griff bis Boden 60 bis 80 cm
  • Bügelweite 7,5 cm
  • Gummikapsel Innen-Ø 16 mm
  • Maximale Belastbarkeit 100 kg Körpergewicht
  • Gewicht 460 g/Stück
  • Liefereinheit 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/natur
Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, unterarmgehstützen kowsky, gehstütze, Gehstock, Gehhilfe, Mobilitätshilfe, Patientenmobilisation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 17,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,55*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 15,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,30*
€ 15,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,27*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 14,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,19*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 11,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
M1 80111389
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.