Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sundo Bewegungstrainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-033323
Hersteller:
     Sundo Homecare
Herst.-Nr.:
     363180
EAN/GTIN:
     4250629313883
Suchbegriffe:
Bewegungstrainer
Pedal-Trainer
Pedaltrainer
bewegungstrainer

Bewegungstrainer

Das Training erfolgt im Liegen oder Sitzen und dient der Erhaltung und dem Aufbau der Muskelkraft und Beweglichkeit bei eingeschränkten Fähigkeiten.

Produktinformationen zum Bewegungstrainer

  • 1 Bewegungstrainer
  • Für Arme und Beine geeignet
  • Für Bewegungstraining im Sitzen und Liegen
  • Material verchromtes Stahlrohr, Kunststoff und Gummi
  • Stufenlos verstellbarer Tretwiderstand
  • Rutschfeste Füße
  • Zum Intensiv-Training nicht geeignet
  • Maße ca. 53 x 41 x 26 cm
  • Gewicht 2,1 kg 
Weitere Informationen:
PZN:
10076464
Weitere Suchbegriffe: Beintrainer, Sitztrainer, Sportgeräte, Hometrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.