| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033559 Herst.-Nr.: 440191 EAN/GTIN: 4260241682021 |
| | |
|
| | |
| Duschhocker- oder -stuhl
Höchstem Komfort für individuelle Bedürfnisse bieten DH 240 und DH 241. Sie sind bequem und sicher und höhenverstellbar.
Produktinformationen zum Duschhocker - 1 Duschhocker DH 241 mit Rückenlehne
- 5-fach höhenverstellbar
- Sicherer Stand und hohe Stabilität
- Leichte Reinigung durch glatte Flächen
- Mit Saugfüße
- Gesamt B/L/H 50 x 45 x 72-82 cm
- Sitz B/H/T 50 x 39-49 (innen) x 42-52 (außen) x 29 cm
- Belastbar bis 100 kg
- Farbe weiß
- Gewicht 3,9 kg
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Rückenlehne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: duschhocker, Toilettenstuhl, Dusch, Duschsitz, Badezubehör, Badehilfsmittel, Duschhilfsmittel, WC-Stuhl, Pflegebedarf, Pflegehilfsmittel |
| | |
| |