Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Barrierefreies Bad
>
Badewannensitz
>
Artikel
Drive Medical Badewannensitz BES 120 drehbar weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-033702
Hersteller:
Drive Medical
Herst.-Nr.:
390234
EAN/GTIN:
505518136321
Suchbegriffe:
Badewannensitz
badewannensitz
Drive Medical Badewannensitz BES 120 drehbar
Gibt Sicherheit im Bad
Sitz um 360° in vier Stufen drehbar
Automatische Arretierung
Passt in alle Standard-Badewannen
Fixierung durch gummierte Klemmschrauben
Bequeme, rutschsichere Sitzfläche mit Hygieneausschnitt
Gummifüße verhindert Verrutschen
Einfach zu reinigen
Gesamtbreite 79 cm
Höhe Rückenlehne 46 cm
Breite Rückenlehne 38 cm
Sitzfläche 40 x 40 cm
4 x 90° drehbar
Gewicht 4,3 kg
Max. Belastbarkeit 120 kg
Farbe weiß
Lieferform: 1 Stück
... >
Instrumente
>
Pflegebedarf
>
Bad, Dusche, WC
Weitere Suchbegriffe:
Badezubehör
,
Badehilfsmittel
,
Duschhilfsmittel
,
Pflegebedarf
,
Pflegehilfsmittel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen