| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033827 Herst.-Nr.: 840309 EAN/GTIN: 4053453079815 |
| |
|
| | |
| Therapieschuh Bremen Größe M Die Sohle besteht aus Vollmaterial (EVA) und kann sowohl durch Beschleifen als auch durch Verkleben verändert werden, so dass individuelle, patientenspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden können. Die antimikrobielle Beschichtung der Innensohle hemmt Bakterien und Pilze in der Vermehrung. Der Patient kann den Schuh sowohl mit dicken als auch mit dünnen Verbänden tragen, denn durch die Verschlusstechnik lässt sich der Schuh gut an das Innenvolumen anpassen. Die anatomisch geformte Fersenkappe besteht aus einem festen Material für einen optimalen Fersensitz. - Die Schuhe sind bei 60° C waschbar
- Postoperativ nach sonstigen Verletzungen im Vorfußbereich
- Postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfußbereich
- Wunden im Vorfußbereich unter der Fußsohle hervorgerufen durch sonstige Indikationen
- Rigide Sohle mit extra starker Rolle und Sprengung, 30 mm dick
- Ruhigstellung eines evtl. vorhandenen Operationsgebietes durch Aufhebung der Abrollknickung
- Mit Spannlaschenverschluss zum leichten An- und Ausziehen
- Schuhgröße: 38 bis 39
- Innenschuhlänge: 26 cm
- Black Edition
- Lieferform: 1 Stück
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapieschuh, Wund- und Heilschuh, Wundschuh, fior & gentz therapieschuh, reha schuh, Vorfußentlastungsschuh, Entlastungsschuh, Schuhorthese, Fußorthese, Fußentlastungsorthese, Verbandschuh, Bremen, Bremen-Schuh |
| | |
| |