| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033868 Herst.-Nr.: 840534 EAN/GTIN: 4053453068260 |
| |
|
| | |
| Fior & Gentz Therapieschuh Konstanz Schuhgröße 39 Der Therapieschuh Konstanz besitzt eine 30 mm dicke, flexible Sohle mit Sprengung. Durch die Sohle wird der natürliche Abrollvorgang unterstützt. Im Schuh befinden sich drei Innensohlen, mit einer Stärke von jeweils 5 mm und einer Shore-Härte von 50° Shore. Die obere Innensohle besteht aus Weichschaum und hat eine antimikrobielle Beschichtung. Die beiden unteren Innensohlen bestehen aus EVA. Durch die Innensohlen kann das erforderliche Innenvolumen und der Härtegrad der Polsterung verändert werden. Die antimikrobielle Innensohle sollte nicht aus dem Schuh entfernt werden. - Innenschuhmaß a 99 mm
- Innenschuhmaß b 69 mm
- Innenschuhmaß c 260 mm
- Home Edition
- Lieferform: 1 Paar
Weitere Informationen: | | Größe: | 39 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapieschuh, Wund- und Heilschuh, Wundschuh, reha schuh, Vorfußentlastungsschuh, Entlastungsschuh, Schuhorthese, Fußorthese, Fußentlastungsorthese, Verbandschuh, Konstanz, Konstanz-Schuh |
| | |
| |