| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033881 Herst.-Nr.: 840575 EAN/GTIN: 4053453083386 |
| |
|
| | |
| Therapieschuh Augsburg Standard Größe 40 Der Therapieschuh Augsburg besitzt eine 30 mm dicke, rigide Sohle mit extra starker Rolle und Sprengung. Durch die Sohle wird der natürliche Abrollvorgang des Fußes verändert. Die Flexion im Zehengrundgelenk wird aufgehoben und der Fuß damit ruhig gestellt. Im Schuh befinden sich drei Innensohlen, mit einer Stärke von jeweils 5 mm und einer Shore-Härte von 50° Shore. Die obere Innensohle besteht aus Weichschaum und hat eine antimikrobielle Beschichtung. Die beiden unteren Innensohlen bestehen aus EVA. Durch die Innensohlen kann das erforderliche Innenvolumen und der Härtegrad der Polsterung verändert werden. Die antimikrobielle Innensohle sollte nicht aus dem Schuh entfernt werden. - Innenschuhlänge: 265 mm
- Breite a = 100 mm
- Breite b = 71 mm
- Black Edition
- Lieferform: 1 Paar
Weitere Informationen: | | Größe: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapieschuh, Wund- und Heilschuh, Wundschuh, reha schuh, Vorfußentlastungsschuh, Entlastungsschuh, Schuhorthese, Fußorthese, Fußentlastungsorthese, Verbandschuh, Augsburg, Augsburg-Schuh |
| | |
| |