Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Manometer
>
Artikel
boso Manometer varius mit Druckball
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
537-036122
Hersteller:
Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
051-1-000
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
boso varius Manometer für Blutdruckmessgerät
Gerät boso varius zur nichtinvasiven Erfassung des systolischen und diastolischen Blutdruckwertes
Spezifikationen zum Blutdruckmessgerät
Blutdruckmessgerät mit
Einschlauch-Technik
Manometer überdrucksicher, Präzisionsmesswerk korrosionsfrei,
Shock-Protected
Skala Ø60mm
, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Farbe
schwarz
Steckanschluss
für Manschette
Lieferumfang
Manometer
für Blutdruckmessgerät boso varius mit
Druckball
Weitere Informationen zu Anwendung, Reinigung und Desinfektion des Blutdruckmessgerätes boso varius in der Produkt-PDF
... >
Blutdruckmessung
>
Zubehör boso
>
Manometer, Gummiball
... >
Diagnostik, Technik
>
Blutdruckmessung
>
boso
Weitere Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
,
Druckanzeige
,
Druckmessgerät
,
Manometer
,
aneroid blutdruckmessgerät boso
,
druck messgerät
,
boso manometer
,
Stethoskopgerät
,
Blutdruckmessung
,
Blutdruckkontrolle
,
Diagnostikgerät
,
Oberarmmessung
,
Oberarmmessgerät
,
Praxisausstattung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,12*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1633 3M™ Tegaderm™ I.V.-Fixierverband, 7 cm x 8.5 cm
3M
1633
ab € 31,31*
Sonstiges
3M™ Littmann® Classic III™ Stethoskop zur Überwachung, pflaumenfarbener Schlauch, 69 cm, 5831
3M
5831
ab € 95,45*
Sonstiges
HEINE GAMMA G7 Oberarm Manuell 1 Benutzer
Heine Optotechnik
M-000.09.232
ab € 102,09*
Sonstiges
BSN Leukofix® 5 m x 1,25 cm im Schutzring 1 Rolle
essity
0212100
ab € 3,95*
Sonstiges
Dr. Schumacher CLEANISEPT® Wipes Nachfüllpack 100 Tücher Schnelldesinfektionstücher
Dr. Schumacher
00-208-R100-01
ab € 4,80*
Sonstiges
Dürasol Arzttasche RUSTICANA Großformat bordeaux 1 Vortasche Der Klassiker
Dürasol
9131
ab € 399,41*
Sonstiges
Hansaplast® Pflaster CLASSIC, luftdurchlässig, für normale Haut, 6cm, 1m/Rolle
Beiersdorf
01145
ab € 2,01*
Sonstiges
KaWe Flachkopf-Stethoskop plano grün
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,29*
Sonstiges
L+R Idealbinde unsteril ohne VK 12 cm x 5 m 10 Stück Kurzzugbinde
Lohmann & Rauscher
14114
ab € 29,43*
Sonstiges
Luxamed LuxaScope Auris CCT LED 2,5 V grau Otoskop
Luxamed
A1.616.314
ab € 82,87*
Sonstiges
Meliseptol B.Braun 250 ml Sprühflasche (1 Stück)
B. Braun
19763
ab € 3,67*
Sonstiges
Schwestern-Stethoskop Flachkopf grün
Servoprax
G5 0085
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen