Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso classic privat XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-036787
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     226-0-113XL
EAN/GTIN:
     4002427014871
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer

boso classic privat XL

Für eine klassische Blutdruckmessung im elegant verchromten Design wie beim Arzt. Das Blutdruckmessgerät von boso wird mit Stethoskop und Zugbügel-Klettenmanschette geliefert. Das Stethoskop mit dem Manometer inklusive Drehventil sind fest eingebunden in die Manschette, die große Skala ermöglicht das leichtere Ablesen. Der Manschettendruck wird beim Betätigen des Druckballs ohne Überschwingen des Zeigers angezeigt, das geschieht durch die Dämpfung des 2-in-1 Schlauchsystems zum Manometer.

Produktinformationen zu boso classic privat XL

  • Inklusive XL-Zugbügel-Klettenmanschette für starke Arme ( 33 - 41 cm)
  • 2-in-1-Schlauchtechnik 
  • Manometer verchromt
  • Mit Shock-Protected
  • Skala Ø 60 mm leicht ablesbar
  • Stethoskop fest in der Manschette integriert
  • Inklusive Reißverschluss-Etui (schwarz, groß)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Manschette XL (CA02)
PZN:
08015587
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 12 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
226-0-113
ab € 69,07*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
010-7-105
ab € 2,95*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
200-3-110
ab € 7,51*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
111-6-257
ab € 12,19*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
111-6-122
ab € 14,24*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
226-1-000
ab € 54,84*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-5-255
ab € 14,78*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-5-252
ab € 17,23*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
047-7-251
ab € 5,79*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-4-267
ab € 26,40*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-4-268
ab € 29,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.