Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso Zugbügel-Klettenmanschette XL für Erwachsene schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036790
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     113-4-268
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Klettenmanschette

Zugbügel-Klettenmanschette XL

Die Manschette von boso ist eine Ersatzmanschette für das Blutdruckmessgerät boso classic privat. Angewendet wird die schwarze Ersatzmanschette für starke Oberarme mit Umfang 33 - 41 cm.

Produktinformationen zu Zugbügel-Klettenmanschette XL

  • 1 Zugbügel-Klettenmanschette XL für Erwachsene 14 x 30 cm
  • XL-Manschette für starke Arme 33 - 41 cm
  • Manschette komplett mit Stecker, Membrane und Verschraubung, ohne Ohrbügel
  • Farbe schwarz 
  • Für Blutdruckmessgerät boso classic privat geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
starke Arme
PZN:
00195989
Weitere Suchbegriffe: Klettmanschette, boso starke arme klettmanschette, klettenmanschette boso, klettenmanschette für erwachsene, Zugbügel-Klettenmanschette, Zubehör, boso classic privat, Blutdruckmessgerät, mechanisch, Blutdruckmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
226-0-113
ab € 69,18*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
226-0-113XL
ab € 75,55*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
111-6-122
ab € 14,20*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
226-1-000
ab € 54,69*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-5-252
ab € 17,26*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
113-4-267
ab € 26,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.