Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boso TM-2450 Zweitgerät mit komplettem Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-036954
Hersteller:
     Boso Bosch & Sohn
Herst.-Nr.:
     483-0-141
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer

TM-2450 Zweitgerät

Kleiner, leichter, leiser ist das neue 24h-Blutdruckmessgerät TM 2450. Das Messgerät ist einfach zu bedienen, liefert präzise Messungen und eine schnelle und übersichtliche Auswertung dieser. Intervallzeiten für Messungen sowie Start- und Endzeitpunkt von Tag- und Nachtmodus lassen sich individuell einstellen. Zusätzlich ist ein voreingestelltes Automatikprogramm vorhanden, die eine direkte Aufzeichnung von Blutdruck und Herzfrequenz erlaubt. Das 24-Stunden-Blutdruckmessgerät boso TM-2450 wird mit umfangreichem Zubehör geliefert. Für die Kontrolle der Blutdruckwerte der Patienten ist das 24h Blutdruckmessgerät durch die strenge Qualitätskontrolle ein sicherer Partner.

Produktinformationen zu TM-2450 Zweitgerät

  • 24-Stunden-Blutdruckmessgerät, 2. Gerät
  • Geeignet für Arztpraxis und Klinikbereich
  • Ohne Software CD-ROM boso profil-manager XD, USB-Verbindungskabel
  • ABPM-Guidelines
  • Leistungsfähig und effektiv 
  • Schnelle und einfache Programmierung
  • Aktivitätssensor
  • Arrhythmie-Erkennung
  • Messung während Aufpump- und Ablassvorgang
  • Intervalle frei programmierbar
  • Schlaftaste
  • 600 Messwerte speicherbar
  • Hoher Tragekomfort durch Klein- und Leichtbauweise mit nur 2 Akkus
  • Sehr niedriger Geräuschpegel
  • Erfasst Phasen der Aktivität und Ruhe
  • Erkennt Artefakte und zeichnet diese auf
  • Inklusive ergonomische Hüfttasche mit abnehmbaren Trageriemen und Gürtel
  • Inklusive Akku-Ladegerät mit 2x Akku-Sätze, 2 Manschetten für Erwachsene Größe M (Armumfang 20 - 31 cm) und L (Armumfang 28 - 38 cm)
  • Messprinzip der Oszillometrie
  • Nicht geeignet für Neugeborene, Kleinkinder und bewusstlose Patienten
  • B/H/T 66 x 25 x 95 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zweitgerät mit komplettem Zubehör
Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät digital oberarm, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät digital, Langzeitblutdruckmessung, 24 h Messgerät, Zweitgerät, 2. Gerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.156,96*
€ 1.291,83*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.194,08*
€ 1.333,34*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.291,83*
€ 1.537,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.282,66*
€ 1.526,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,10*
€ 1.470,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.204,90*
€ 1.433,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.156,96*
€ 1.376,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
429-7-153
ab € 8,39*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
451-7-122
ab € 131,68*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
515-7-116
ab € 19,33*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
259-4-410
ab € 96,58*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
259-4-400
ab € 96,35*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
259-4-420
ab € 96,38*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
259-4-430
ab € 96,53*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
259-5-400
ab € 52,83*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
259-7-405
ab € 31,94*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
259-7-400
ab € 31,69*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
259-7-420
ab € 31,52*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
259-7-430
ab € 31,58*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
482-0-141
ab € 1.182,15*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
484-0-141
ab € 1.113,24*
Zubehör
Boso Bosch & Sohn
515-7-117
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.