Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Medizinische Waagen
>
Personenwaage
>
Artikel
seca Mobile Flachwaage 877 bis 200 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-037017
Hersteller:
Seca
Herst.-Nr.:
8777021004
EAN/GTIN:
4012030007870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage digital seca
Flachwaage seca 877
Digitale Flachwaage mit Mutter-Kind-Funktion auch für den mobilen Einsatz
Spezifikationen zur Personenwaage seca 877
Medizinische Waage
Eichklasse III
Mutter-Kind-Funktion
für Wiegen von Kleinkindern auf dem Arm der Mutter oder des Vaters
Nivellierfüße für Standsicherheit
Einschalten im Stehen dank Tip-On-Funktion
Batteriekapazität für ca. 10.000 Wägungen
Funktionen Tip-On, Abschaltautomatik, Mutter-Kind-Funktion
Tragkraft 200kg, Teilung 100g<150kg>200g, Eigengewicht 3,9kg
Abmessungen der Flachwaage BHT 321x60x356mm, Plattform BHT 288x60x278mm
Liefereinheit 1 Stück Flachwaage seca 877 inkl. Batterien (6xAA)
Weitere Informationen zur Digitalen Flachwaage seca 877 in der Produkt-PDF
... >
Lager 537
>
Diagnostik, Technik
>
Gewicht und Grösse
Weitere Suchbegriffe:
personen waage
,
personen-waage bis 200 kg
,
Gewichtskontrolle
,
Vorsorgeuntersuchung
,
Patientendiagnostik
,
Körpergewicht
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,13*
€ 510,66*
Lager 619
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,03*
€ 617,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,66*
€ 607,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,53*
€ 593,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 497,95*
€ 592,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,42*
€ 558,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 468,87*
€ 557,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 468,33*
€ 557,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,82*
€ 543,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 456,29*
€ 542,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,13*
€ 521,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
seca Adapter für seca 217 Flachwaagen 899 / 877
Seca
4370000009
ab € 61,79*
Zubehör
seca Mobiles Stadiometer-Stecksystem 217
Seca
2171721009
ab € 187,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen