Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

seca 877 Flachwaage, Eichklasse III, inclusive Eichkosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
seca 877 Flachwaage, Eichklasse III, 100g<150kg>200g, inklusive Eichkosten
seca 877 Flachwaage, Eichklasse III, 100g<150kg>200g, inklusive Eichkosten
seca 877 Flachwaage, Eichklasse III, 100g<150kg>200g, inklusive Eichkosten
seca 877 Flachwaage, Eichklasse III, 100g<150kg>200g, inklusive Eichkosten
seca 877 Flachwaage, Eichklasse III, 100g<150kg>200g, inklusive Eichkosten
seca 877 Flachwaage, Eichklasse III, 100g<150kg>200g, inklusive Eichkosten
Artikel-Nr.:
     619-SECA8777021004
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     8777021004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaagen seca
Flachwaage für den mobilen Einsatz, Tragkraft 200 kg, Teilung in 100 g Schritten bis zu 150 kg größer als in 200 g Schritten, Batteriebetrieb, leichtes Gewicht von 4,2 kg, geeignet zum Wiegen von Kleinkindern durch Mutter/Kind-Funktion, Eichklasse III, inclusive Eichkosten, Batteriebetrieb Typ AA


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: personenwaage, personenwaage digital, Flachwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,10*
€ 510,07*
Lager 619
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 535,46*
€ 618,72*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,72*
€ 736,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,08*
€ 727,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,97*
€ 688,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,70*
€ 670,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,46*
€ 637,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seca
4370000009
ab € 61,79*
Zubehör
Seca
2171721009
ab € 187,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.