Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

seca Stuhlwaage 956 zum Wiegen im Sitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-037057
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     9567021009
EAN/GTIN:
     4012030009751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranken-Stuhlwaage
Krankenstuhlwaage
Stuhlwaage
seca stuhlwaagen

seca 956 Stuhlwaage

Digitale Waage zum Wiegen im Sitzen

Spezifikationen zur Personenwaage seca 956  

  • Medizinische Waage Eichklasse III
  • Wiegelösung für Menschen mit eingeschränkter Mobilität
  • Arm- und Fußstützen klappbar
  • Sitzschale ergonomisch für hohen Patientenkomfort
  • Stromversorgung durch Batterien
  • Funktionen Tara, Hold, Abschaltautomatik
  • Tragkraft 200kg, Teilung 100g, Eigengewicht 22,4kg
  • Abmessungen der Stuhlwaage BHT 563x897x956mm, Sitz BHT 455x410x528mm
  • Liefereinheit 1 Stück Stuhlwaage seca 956 inkl. Batterien (6xAA)
Weitere Informationen zur Digitalen Stuhlwaage seca 956 in der Produkt-PDF
 

Weitere Suchbegriffe: stuhlwaage, Gewichtskontrolle, Vorsorgeuntersuchung, Patientendiagnostik, Personenwaage, Waage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.788,83*
€ 1.948,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.452,58*
€ 2.638,92*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.948,89*
€ 2.319,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.917,31*
€ 2.281,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.914,06*
€ 2.277,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.851,99*
€ 2.203,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.848,85*
€ 2.200,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.845,70*
€ 2.196,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.810,71*
€ 2.154,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1.807,62*
€ 2.151,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.788,83*
€ 2.128,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
2164
ab € 215,91*
Sonstiges
AMPri
L-09170
ab € 0,83*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,84*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00208ERS10001
ab € 14,23*
Sonstiges
Medispat Clean
G8 150
ab € 2,27*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.034
ab € 11,40*
Sonstiges
Kimberly-Clark
070-7557
ab € 3,72*
Sonstiges
Sarstedt
77.3884.005
ab € 0,54*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,91*
Sonstiges
Servoprax
09812
ab € 1,91*
Sonstiges
Meditrade
1121M
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.