Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

seca 677r Multifunktionswaage mit RS232 Rollstuhlwaage - barrierefreies Wiegen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-037081
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     6777021994
EAN/GTIN:
     4012030014205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktions-Waage
Multifunktionswaage
Rollstuhl-Waage
Rollstuhlwaage
Funkfähige Rollstuhlwaage mit Geländer und Transportrollen

Stabil, funktional und mobil: Die seca 677 ist dank einer großzügigen Plattform und des robusten Geländers universal einsetzbar. So können auf ihr Patienten im Rollstuhl oder auf einem Stuhl gewogen werden. Außerdem haben gehbehinderte und gebrechliche Menschen die Möglichkeit, sich abzustützen. Aufgrund Ihrer hohen Tragkraft ist seca 677 auch ideal für das Wiegen übergewichtiger Personen geeignet. Dabei lässt sich die Waage nach dem Wiegen mit wenigen Handgriffen platzsparend zusammenklappen. Eine feste Arretierung zwischen Geländer und Plattform verleiht der seca 677 auch in diesem Zustand einen sicheren Stand. Auf den leichtgängigen Transportrollen lässt sich die Waage zusammengeklappt einfach und schnell bewegen und verstauen. Mit dem übersichtlichen, intuitiv bedienbaren Display in Hüfthöhe ist das Wiegen einfach und anwenderfreundlich. Dafür sorgen nicht zuletzt Zusatzfunktionen wie TARA, HOLD, BMI und die SEND Taste zum drahtlosen Versenden der Messergebnisse an einen seca Funkdrucker oder den PC.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schnittstelle RS232
Weitere Suchbegriffe: rollstuhlwaagen seca, multifunktionswaage, seca 677, Plattformwaage, Wiegen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.307,98*
€ 2.484,41*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.557,96*
€ 4.791,06*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.484,41*
€ 2.956,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.439,81*
€ 2.903,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.436,60*
€ 2.899,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.363,04*
€ 2.812,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.359,92*
€ 2.808,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.356,80*
€ 2.804,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.327,65*
€ 2.769,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.307,98*
€ 2.746,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Seca
6757021003
ab € 1.560,75*
Sonstiges
Seca
2641900099
ab € 668,65*
Sonstiges
Seca
2741900099
ab € 862,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.