Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

seca 685r Multifunktionswaage mit RS232 Rollstuhlwaage mit Geländer und Transportrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-037083
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     6857021994
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multifunktions-Waage
Multifunktionswaage
Rollstuhl-Waage
Rollstuhlwaage
Multifunktionswaage mit Geländer und Transportrollen

Ohne Umbau wird ein sicheres Wiegen im Stehen, im Sitzen und im Rollstuhl ermöglicht: im Stehen durch ein stabiles Geländer, im Sitzen durch einen integrierten Klappsitz und im Rollstuhl durch eine große Plattform (76x82 cm). Das Gewicht von Rollstuhl/Rollator wird durch die Pre-TARA-Funktion einfach wegtariert. Es wurde besonders auf problemloses Befahren geachtet. Zusätzlich sorgt eine Barriere für die Vorderräder des Rollstuhls für Sicherheit. Außerdem verfügt seca 685 über die neue seca 360° wireless Technologie, mit der alle Messergebisse per Funk an einen seca Funkdrucker oder an die seca Software auf Ihrem PC versendet werden können.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schnittstelle RS232
Weitere Suchbegriffe: rollstuhlwaagen seca, multifunktionswaage, seca 685, Plattformwaage, Wiegen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.418,07*
€ 2.612,37*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.979,85*
€ 6.222,84*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.612,37*
€ 3.108,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.594,28*
€ 3.087,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.508,86*
€ 2.985,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.460,88*
€ 2.928,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.418,07*
€ 2.877,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Seca
6757021003
ab € 1.561,57*
Sonstiges
Seca
2641900099
ab € 671,38*
Sonstiges
Seca
2741900099
ab € 863,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.