Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

seca Säuglingswaage 354 Breast-Milk-Intake-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-037828
Hersteller:
     Seca
Herst.-Nr.:
     3541317004
EAN/GTIN:
     4012030005845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Babywaage
Kinderwaage
Säuglings-Waage
Säuglingswaage

seca 354 Säuglingswaage 

Säuglingswaage und Flachwaage in einem

Spezifikationen zur Elektronischen Säuglingswaage seca 354

  • Wiegemulde einfach abnehmbar
  • Säuglinge können im Liegen und Kleinkinder im Stehen gewogen werden
  • Nivellierfüße mit Libelle zum Ausrichten
  • Teilung 10g<10kg>20g, Tragkraft 20kg, Eigengewicht 2,3kg
  • Abmessungen BHT 552x156x332mm, Plattform BHT 280x65x235mm
  • Stromversorgung durch Batterien
  • Funktionen der Säuglingswaage: Tara, BMIF, Auto-Hold, Abschaltautomatik
  • empfohlenes, optionales Zubehör: Taschen seca 414/seca 413
  • Liefereinheit 1 Stück Säuglingswaage seca 354 und Batterien (4xAA)

Weitere Informationen zur Babywaage seca 354 in der Produkt-PDF



Weitere Suchbegriffe: babywaage seca, babywaage, Babygewichtskontrolle, Vorsorgeuntersuchung, Patientendiagnostik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,95*
€ 217,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 181,79*
€ 216,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seca
4130000009
ab € 67,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.