| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-041993 Herst.-Nr.: 2960972 EAN/GTIN: 4052366274256 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CombiSet® Wundnahtsets Die Komplettsets enthalten alle sterilen Komponenten zu Behandlungsabläufe während des Wundnähens und Fadenziehen. Die indikationsbezogenen Bestandteile sind für die unterschiedlichen Behandlungen in der Ambulanz, auf der Station oder im OP konzipiert.
Produktinformationen zu den CombiSet® - 8 CombiSet® Naht-Set 1
- Komplettsets mit sterilen Komponenten für die Wundnaht
- Steril einzeln verpackt
- Inhalt im Set
5 Mull-Tupfer Größe 3 (pflaumengroß) 5 Vlies-Kompressen 7,5 x 7,5 cm 1 Peha-instrument chirurgische Schere spitz/stumpf 14,5 cm 1 Peha-instrument Adson-Pinzette chirurgisch 12 cm 1 Peha-instrument Mayo-Hegar-Nadelhalter 12 cm 1 Lochtuch 60 x 50 cm selbstklebend Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | CombiSet Naht-Set 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Nahtset, Wundnahtset, Wundset, Vlies-Tuch, Vliestuch, allzwecktuch vlies, vlies tuch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 56,03* | € 71,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 65,96* | € 83,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Sätze (ab € 7,00375* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|