| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-046399 Herst.-Nr.: 85.1637.035 EAN/GTIN: 4038917423748 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Multifly-Kanülen Das Sortiment der Fa. Sarstedt bietet ein großes Produktportfolio für präanalytische Prozesse an. Kanülen und Multifly-Kanülen sind direkt einsetzbar und es ist kein Montieren mit einem Kanülenhalter notwendig. Diese vormontierten Systeme bieten sicheren Schutz gegen Infektionen durch kontaminierte, wiederverwendete Kanülen. Produktinformationen zu Multifly-Kanülen - 120 Multifly-Kanülen 20G / 0,9 mm (außen)
- Farbcode gelb
- Schlauch 200 mm Ø 2,3 mm
- Kanülenlänge 19 mm
- Sichere Beendigung der Blutentnahme durch Einrasten der Nadel im Nadelschutz
- Anschluss Membranschraubkappe
- Mit montiertem Multi-Adapter
- Einzeln verpackt steril
- DEHP-frei, Pyrogenfrei
Anwendungsbereiche der Multifly-Kanülen - Kanüle zur Blutentnahme im geschlossenen System mit der S-Monovette
- Optimale und sichere Punktion durch flache Einstichwinkel
- Besonders bei kritischen Venenverhältinissen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 20G / 0,9 mm | Länge: | 20,0 cm | Farbe: | gelb | Inhalt: | 120 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Multifly, Kanülen, Venen, Blutentnahme, Blutentnahmesystem, Blut nehmen, Kanülenschutz, Sortiment, Sarstedt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 59,81* | € 77,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 77,14* | € 97,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,49842* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|