Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle Infusionsflaschenhalter für Gerätewagen fuego


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-048138
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     19035
EAN/GTIN:
     4050828190359
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkleidchen
Infusionsflaschenaufhängung
Infusionsflaschenhalter
Deckeninfusionshalter

Infusionsflaschenhalter für fuego

Die flexiblen und wendigen Gerätewagen-Systeme der Serie fuego von Haeberle können dank ihrer verschiedenen Funktionen in unterschiedlichen Branchen eingesetzt werden. Je nach Ausführung kann der Gerätewagen fuego als EKG-Wagen im medizinischen Bereich, Beautywagen im kosmetischen Bereich, Laptop- oder Computerwagen, Ergometriewagen, Infusionswagen oder komfortabler Lift-Wagen verwendet werden. Das robuste Wagensystem fuego zeichnet sich durch ein außergewöhnliches Design und eine schlanke Linie aus. Die fuego-Wagen verfügen über viel Stellplatz auf einer geringen Grundfläche, was besonders bei kleinen Gerätekombinationen vorteilhaft ist. Als optionales Zubehör für den Wagen fuego kann ein Infusionsflaschenhalter separat dazubestellt werden.

Produktinformationen zum Infusionsflaschenhalter für fuego

  • Zubehör für das Leichtlast-Gerätewagensystem fuego
  • Infusionsflaschenhalter für Einhandbedienung
  • Verchromt
  • Mit 4 Haken Ø 25 mm
  • Belastung bis max. 4 kg

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

    Weitere Informationen:
    Ausführung:
    für den Wagen fuego
    Weitere Suchbegriffe: Infusions-Halterung, Infusionshalter, Infusionshalterung, Infusionsstativ, Wandinfusionshalter, infusionsflaschenhalter haeberle, infusionsflaschenhalter, fuego, Zubehör, Gerätetisch, Tisch, Transport, Gerätewagensystem, Basiswagen, Behandlungswagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Funktionswagen, Praxisausstattung, Mobiliar
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 281,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 351,74*
    € 418,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 348,34*
    € 414,52
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 347,72*
    € 413,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 337,03*
    € 401,07
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 336,43*
    € 400,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 329,76*
    € 392,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 281,24*
    € 334,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.