Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle Infusionsflaschenhalter für Vielzwecktisch 08/16, Variocar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048215
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     4621
EAN/GTIN:
     4050828046212
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkleidchen
Infusionsflaschenaufhängung
Infusionsflaschenhalter
Deckeninfusionshalter

Infusionsflaschenhalter für Gerätewagen

Die Vielzweckwagen von Haeberle sind ein praktisches Hilfmittel für den Transport von Geräten im medizinischen Bereich. Als optionales Zubehör für die Gerätewagen von Haeberle kann ein verchromter Infusionsflaschenhalter separat dazubestellt werden. Der Flaschenhalter zur Verwendung bei Infusionen ist für die Gerätewagen 08/16 und Variocar geeignet. Der Infusionsflaschenhalter hat einen Auszug von 85-185 cm und 4 Haken.

Produktinformationen zum Infusionsflaschenhalter für Gerätewagen

  • Verchromter Infusionsflaschenhalter mit 4 Haken 
  • Zubehör für die Gerätewagen der Serien 08/16, Variocar, Viva
  • Länge: 100 cm, Auszug 85-185 cm, Ø 16 mm, Feststellschraube
  • Lieferung inklusive 2 Stück Befestigungskloben

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für die Wagen Variocar, 08/16
Weitere Suchbegriffe: Infusions-Halterung, Infusionshalter, Infusionshalterung, Infusionsstativ, Wandinfusionshalter, infusionsflaschenhalter haeberle, infusionsflaschenhalter, Beistelltischzubehör, Infusionsbedarf, Gerätetischzubehör, Praxisbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,92*
€ 210,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,53*
€ 265,29*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,94*
€ 251,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,37*
€ 249,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,08*
€ 246,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,47*
€ 245,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,17*
€ 233,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAEBERLE
4662
ab € 42,45*
Sonstiges
HAEBERLE
4666
ab € 56,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.