| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-048327 Herst.-Nr.: 13700 EAN/GTIN: 4050828137002 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fahrgestell für swingo-clinic 60 Die profilstarken und robusten Gerätewagensysteme der Serie swingo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System swingo ist sowohl als Basiswagen, Gerätewagen, Computerwagen als auch als Endoskopiewagen, Notfallwagen, Narkosewagen oder Injektionswagen erhältlich. Die Mehrzweckwagen swingo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie swingo zeichnet sich durch ein multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Als optionales Zubehör für den Gerätewagen swingo-clinic 60 kann ein Fahrgestell mit Bodenplatte separat dazubestellt werden. Produktinformationen zum Fahrgestell für swingo-clinic 60 - Zubehör für den Gerätewagen swingo-clinic
- Mit Bodenplatte
- Maße (B x T): 700 x 560 mm, Platte (B x T): 600 x 450 mm, Höhe 224 mm
- Mit grauen Stoßschutzkappen
- Elektrisch leitfähige Rollen Ø 150 mm, 2 davon feststellbar
- Belastung: bis zu 250 kg
Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Bitte beachten: Um optimale Stabilität zu erreichen, muss jeder Wagen mindestens 1 Schublade oder 1 Quertraverse enthalten! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | Rollen Ø 150 mm | Ausführung: | für den Wagen swingo-clinic 60 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tisch, Transport, Gerätewagensystem, Behandlungswagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Basiswagen, Funktionswagen, Praxisausstattung, Mobiliar, medizinisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |