Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle Abfallsammler tomo für Normschienen Zubehör für den Vielzweckwagen Variocar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048446
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     14066
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammler
tomo
Normschiene
Entsorgung

Abfallsammler tomo an der Normschiene

Die Vielzweckwagen von Haeberle sind ein praktisches Hilfmittel für den Transport von Geräten im medizinischen Bereich. Als optionales Zubehör für die Gerätewagen kann ein Abfallsammler tomo separat dazubestellt werden. Der Abfall-Sammler wird mit Deckel und Halterung geliefert. Mithilfe der Halterung kann der Abfallsammler tomo leicht an der Normschiene befestigt werden.

Produktinformationen zum Abfallsammler tomo an der Normschiene

  • Zubehör zur Befestigung des Entsorgungsbehälters an der Normprofilschiene
  • Aus glattem und leicht zu reinigendem Kunststoff (100 % Polypropylen), grau RAL 7045
  • Mit abnehmbarem, gut schließendem Deckel und mit Halterung
  • Inhalt: 10 Liter (für Müllsäcke ca. 450 x 350 mm B x H)
  • Maße (B x T x H): 315 x 180 x 315 mm

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. 

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Normprofilschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,11*
€ 98,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.