Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle Abfallsammler tango 350x250x520 mm für swingo Zubehör für den Gerätewagen swingo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048537
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     16702
EAN/GTIN:
     4050828167023
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammler
tango
Entsorgung
Müll

Abfallsammler tango

Der Abfallsammler tango von Haeberle ist zur Befestigung an der Wand geeignet. Die Öffnung des Entsorgungsbehälters erfolgt mithilfe einer Knieöffnungsmechanik. Der Abfallsammler tango kann im medizinischen Bereich verwendet werden. Das Volumen des Müllsammlers beträgt 20 Liter. Für die Befestigung an den Wagen swingo und swingo-clinic müssen zusätzlich 2 Normprofilschienen dazubestellt werden.

Produktinformationen zum Abfallsammler tango

  • Zubehör für die Gerätewagen swingo und swingo-clinic
  • Praktische Öffnung des Deckels durch Kniebetätigung
  • Gehäuse aus Kunststoff, verkehrsweiß (RAL 9016)
  • Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
  • Inhalt: 20 l
  • Maße (B x T x H): 350 x 250 x 520 mm 

Weitere Informationen finden Sie in den den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Maße:
350x250x520 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,30*
€ 305,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,67*
€ 300,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 252,07*
€ 299,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,04*
€ 286,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,46*
€ 286,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,16*
€ 282,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 236,59*
€ 281,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAEBERLE
13924
ab € 124,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.