| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048542 Herst.-Nr.: 25049 EAN/GTIN: 4050828250497 |
| | | |
|
| | |
| alegro Halter für Monitor an swingo Die profilstarken und robusten Gerätewagensysteme der Serie swingo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System swingo ist sowohl als Basiswagen, Gerätewagen, Computerwagen als auch als Endoskopiewagen, Notfallwagen, Narkosewagen oder Injektionswagen erhältlich. Die Mehrzweckwagen swingo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie swingo zeichnet sich durch ein multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Der elegante Gerätewagen swingo ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Als optionales Zubehör für den Wagen swingo kann ein Halter alegro für Monitore separat dazubestellt werden. Produktinformationen zum alegro Halter für Monitor an swingo - Zubehör für die Gerätewagen swingo und swingo-clinic
- Für stufenlose exakte Fixierung ohne Kraftaufwand
- Horizontal und vertikal dreh-, neig- und schwenkbar
- Monitoraufnahme mit VESA 75/100 Adaption
- Auf fest eingestellter Edelstahl-Stange im Trägerprofil befestigt
- Höhe ca. 400 mm oberhalb des Profils
- Traglast bis max. 18 kg
Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Gewicht: | Traglast max. 18 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: swingo, clinic, Gerätetisch, Tisch, Transport, Gerätewagensystem, Behandlung, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Funktionswagen, Basiswagen, Praxisausstattung, Mobiliar |
| | |
| |