Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle alegro Halter für Monitor an swingo 45, Last maximal 12 kg Zubehör für den Gerätewagen swingo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048545
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     25064
EAN/GTIN:
     4050828250640
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
alegro
Halter
Monitor
Zubehör

alegro Halter für Monitor an swingo

Die profilstarken und robusten Gerätewagensysteme der Serie swingo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System swingo ist sowohl als Basiswagen, Gerätewagen, Computerwagen als auch als Endoskopiewagen, Notfallwagen, Narkosewagen oder Injektionswagen erhältlich. Die Mehrzweckwagen swingo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie swingo zeichnet sich durch ein multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Der elegante Gerätewagen swingo ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Als optionales Zubehör für die Wagen swingo und swingo-clinic 45 kann ein Halter alegro für Monitore separat dazubestellt werden.

Produktinformationen zum alegro Halter für Monitor an swingo

  • Zubehör für die Gerätewagen swingo und swingo-clinic 45
  • An Alu-Traverse zwischen zwei Trägerprofilen
  • Kabelführung in den Profilen
  • Traglast bis max. 12 kg

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für den Wagen swingo 45
Gewicht:
Traglast max. 12 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,01*
€ 533,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,29*
€ 520,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 436,70*
€ 519,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,19*
€ 504,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 423,62*
€ 504,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 423,05*
€ 503,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,11*
€ 490,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 411,55*
€ 489,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,88*
€ 446,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.