| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-048553 Herst.-Nr.: 25020 EAN/GTIN: 4050828250206 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | alegro Halter für Monitor an swingo auf Schwenkarm Die profilstarken und robusten Gerätewagensysteme der Serie swingo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System swingo ist sowohl als Basiswagen, Gerätewagen, Computerwagen als auch als Endoskopiewagen, Notfallwagen, Narkosewagen oder Injektionswagen erhältlich. Die Mehrzweckwagen swingo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie swingo zeichnet sich durch ein multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Der elegante Gerätewagen swingo ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Als optionales Zubehör für den Wagen swingo kann ein Halter alegro für Monitore auf Schwenkarm separat dazubestellt werden. Produktinformationen zum alegro Halter für Monitor an swingo auf Schwenkarm - Zubehör für die Gerätewagen swingo und swingo-clinic
- Mit 2 Drehgelenken und integrierter Kabelführung
- Ausladung: 300 mm
- Traglast: bis max. 12 kg
Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 2 Drehgelenke | Gewicht: | Traglast max. 12 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, alegro, Halter, Monitor, Schwenkarm, Drehgelenk, Zubehör, swingo, Gerätetisch, Tisch, Transport, Gerätewagensystem, Behandlung, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Funktionswagen, Basiswagen, Praxis |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |