| |
|
| Artikel-Nr.: 537-048673/Blau Herst.-Nr.: 13802 EAN/GTIN: 4050828138023 |
| | | |
|
| | |
| Schiebegriff für swingo Die profilstarken und robusten Gerätewagensysteme der Serie swingo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System swingo ist sowohl als Basiswagen, Gerätewagen, Computerwagen als auch als Endoskopiewagen, Notfallwagen, Narkosewagen oder Injektionswagen erhältlich. Die Mehrzweckwagen swingo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die praktische weiße Vielzweckwagen-Serie swingo zeichnet sich durch ein multifunktionales System mit vielfältigem Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche aus. Der elegante Gerätewagen swingo ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Als optionales Zubehör für den Gerätewagen swingo kann ein farbiger Schiebegriff separat dazubestellt werden. Produktinformationen zum Schiebegriff für swingo - Schiebegriff in exklusivem Design
- Aus Metall, hochwertig beschichtet
- Farbe: blau
Achtung: Der Wagen wird bei 1 Griff ca. 50 mm breiter. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Farbe: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerätewagen, Gerätetisch, Tisch, Transport, Gerätewagensystem, Behandlungswagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Funktionswagen, Basiswagen, Praxisauss |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 67,17* | € 86,47* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,37* | € 105,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|