Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle Compact Injektionsset zur Wandmontage 8 Fächer First-in/First-out Prinzip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048714
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     4879
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Kanülen-Spender
Einmal-Spritzen-Spender
Injektions-Materialspender
Injektionsmaterialspender

Injektionsset Compact

Die Spenderserie Compact von Haeberle ist geeignet für die geschützte Aufbewahrung von Medizinprodukten. Das Injektionsset Compact von Haeberle funktioniert nach dem First-in/First-out-Prinzip. Dadurch wird garantiert, dass zuerst eingefüllte Artikel auch zuerst aus dem Spender für Injektions-Zubehör entnommen werden. Die Befüllung des Injektions-Sets Compact mit dem Lagerungsmaterial erfolgt von oben. Die Entnahme des eingefüllten Materials aus dem Spendersystem der Compact-Serie erfolgt von unten. Diese Ausführung des Spritzen- und Kanülenspenders Compact kann an der Wand befestigt werden. Die Nachrollschächte haben geneigte Ebenen.

Produktinformationen zum Injektionsset Compact

  • Spendersystem der Compact-Serie 
  • Hochwertiger Spritzen- und Kanülenspender in modernem Design
  • Gehäuse weiß kunststofffurniert, durch Plexiglasscheiben staubdicht abgedeckt
  • Nachrollschrank mit geneigten Ebenen für Spritzen (4 Fächer), Kanülen (4 Fächer) 
  • First-in/First-out Prinzip: oben einfüllen, unten entnehmen
  • Maße des Wandspenders (BxTxH): 600x220x450 mm 
  • Zur Wandmontage (Lieferung inklusive Wandhalteschienen und Befestigungsmaterial)
  • Lieferung des Spenders ohne Füllmaterial

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandmodell mit 8 Fächern
Weitere Suchbegriffe: Kanülenspender, Spritzenspender, haeberle injektionsmaterialspender, kanülenspender weiß, kanülenspender, Compact, Injektion, Spender, Haeberle, Spritzen, Kanülen, Tupfer, Konsolträger, Pflaster, Desinfektion, Verband, Binden, Wundversorgung, Einmalprodukt, Befestigung, Wandmontage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,30*
€ 611,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,56*
€ 665,93*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,48*
€ 727,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,05*
€ 718,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,74*
€ 676,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,94*
€ 649,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,30*
€ 602,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAEBERLE
4972
ab € 13,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.