Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haeberle Infusionsflaschenhalter für Wagen keo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-048748
Hersteller:
     HAEBERLE
Herst.-Nr.:
     18020
EAN/GTIN:
     4050828180206
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkleidchen
Infusionsflaschenaufhängung
Infusionsflaschenhalter
Deckeninfusionshalter

Infusionsflaschenhalter für Funktionswagen keo

Die variablen und edlen ISO-Modul- und Funktionswagensysteme der Serie keo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System keo ist sowohl als ISO-Modulwagen, Narkosewagen, Verband- und Behandlungswagen als auch als Notfallwagen erhältlich. Die Funktionswagen keo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die moderne Wagen-Serie keo zeichnet sich durch vielfältige Variationsmöglichkeiten aus. Als optionales Zubehör für den Funktionswagen keo ist ein Infusionflaschenhalter zum Einstecken in das Trägerprofil erhältlich.

Produktinformationen zum Infusionsflaschenhalter für Funktionswagen keo

  • Zubehör für den Wagen keo
  • Infusionsflaschenhalter zum Einstecken in das Aluminium-Trägerprofil
  • Für Einhandbedienung
  • Verchromt
  • Mit 4 Haken Ø 25 mm
  • Mit Befestigungsmaterial

Weitere Hinweise finden Sie in den Produkdatenblättern. 

Weitere Informationen:
Ausführung:
für den Wagen keo
Weitere Suchbegriffe: Infusions-Halterung, Infusionshalter, Infusionshalterung, Infusionsstativ, Wandinfusionshalter, infusionsflaschenhalter, Infusionsflaschen-Halter, Infusionsflaschen, Flasche, Injektion, keo, Verbandwagen, Behandlungswagen Gerätewagen, Gerätetisch, Mehrzweckwagen, Praxiswagen, Funktionswagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,42*
€ 476,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,70*
€ 468,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,08*
€ 467,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,29*
€ 453,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 380,69*
€ 453,02
pro Stück
ab 9 Stück
€ 380,09*
€ 452,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,23*
€ 435,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 365,66*
€ 435,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,23*
€ 382,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.