| |
|
| Artikel-Nr.: 537-058008 Herst.-Nr.: 1.06.321 EAN/GTIN: 4260280190365 |
| |
|
| | |
| Bollmann Arzttasche Conzertina ohne Füllung Weitere Informationen: | | Gefüllt: | ungefüllt | Material: | Lederimitat Skailan | Maße: | 43 x 21 x 32 cm | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arzttasche bollmann schwarz, lederkoffer, lederkoffer schwarz, Ärztetasche, Hausbesuchstasche, Arztzubehör, Notfalltaschen, Notfallkoffer, Reisetasche, Pflegetasche, Hebammentasche, Hebammenkoffer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,32* | € 467,57* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 400,88* | € 467,91* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 535,37* | € 607,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|