| |
|
| Artikel-Nr.: 537-058028 Herst.-Nr.: 1.06.323 EAN/GTIN: 4260280190396 |
| |
|
| | |
| Bollmann Arzttasche Conzertina ohne Füllung Die Arzttasche Conzertina mit Schloss und Doppelgriff Spezifikationen zur Arzttasche - Sicherheit durch integriertes Metallschloss, Öffnung auf Fingerdruck, Verriegelung automatisch
- Inneneinrichtung der Arzttasche mit variabler Fächereinteilung und Dokumentenfach
- Stabilität durch Aluminiumbügel
- Ampullen-Einsätze aus Schaum für 46 Ampullen
- Material strapazierfähiges Lederimitat Skailan
- Abmessungen der Tasche LBH 43x21x32cm, Bodenfach 17cm hoch, Gewicht 4.100g
- Farbe der Arzt-Tragetasche bordeaux
Weitere Informationen: | | Gefüllt: | ungefüllt | Material: | Lederimitat Skailan | Maße: | 43 x 21 x 32 cm | Farbe: | bordeaux |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arztkoffer bollmann, lederkoffer, arztkoffer bordeaux, Ärztetasche, Hausbesuchstasche, Arztzubehör, Notfalltaschen, Notfallkoffer, Reisetasche, Pflegetasche, Hebammentasche, Hebammenkoffer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,30* | € 469,58* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 404,12* | € 469,92* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 536,87* | € 609,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|