| |
|
| Artikel-Nr.: 537-060723 Herst.-Nr.: S 7-3P EAN/GTIN: 6438263610539 |
| |
|
| | |
| STERIKING Klarsichtbeutel, flach - für die Verpackung von medizinischen Geräten zur Sterilisation mit Dampf oder Formaldehydgas im Gesundheitswesen
- bestehen aus medizinischem Papier (70g/m2) und einer mehrlagigen Verbundfolie aus PET/PP (12/40 µm)
- übliche Sterilisationsbedingungen: 3 Minuten bei 134 °C bzw. 15 Minuten bei 121 °C
- Maße: 205x270 mm
- 100 St.
Die Produkte sind ausschließlich für den Einmalgebrauch konzipiert. Für die Verschlusssiegelung wird eine Siegeltemperatur von 165-190°C in Abhängigkeit vom Druck und der Siegelzeit empfohlen. Weitere Informationen: | | Maße: | 205x270 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sterilgutverpackungen, Sterilisationsverpackungen, Steribeutel, Instrumentenaufbereitung, Instrumentendesinfektion, Instrumentenlagerung, Dampfsterilisation, Autoklav, Steritüten, flach, Steriking |
| | |
| |