| |
|
| Artikel-Nr.: 537-070253 Herst.-Nr.: 24083 EAN/GTIN: 4021447240831 |
| |
|
| | |
| tg Kopfverband Der gebrauchsfertige Kopfverband von Lohmann & Rauscher dient der Fixierung von Wundauflagen und Polstermaterial. Der tg Kopfverband schmiegt sich an jede Kopfform an. Produktinformationen zu tg Kopfverband - 10 Kopfverbände Gr. 9
- Hoher Tragekomfort
- Nahtlos rundgestrickt
- 67 % Baumwolle, 33 % Viskose
- Dehnbar
- Schmiegt sich jeder Kopfform an
- Guter, faltenarmer Sitz
- Lässt sich beliebig durch Einschnitte öffnen ohne Weiterreißen
Anwendungsbereiche für tg Kopfverband - Fixierung von Wundauflagen und Polstermaterial
- Über Salbenverbände bei dermatologischen Indikationen
- Multifunktionaler Schlauch
Weitere Informationen: | | Art: | Fertigverbände | Textilkennzeichen: | 67% Baumwolle | PZN: | 01309509 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fertigverband, Verbände, Spezialverband, Fixierverband |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 10,21* | € 15,51* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 18,61* | € 26,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,021* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|