Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Cellacare Gilchrist Classic Gr. 3 Unterbrustumf. 80-100 cm Schulterorthese


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-071303
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     137487
EAN/GTIN:
     4056649685968
Suchbegriffe:
Gilchrist
Gilchrist-Bandage
Gilchrist-Verband
Gilchristbandage

Cellacare Gilchrist Classic Orthese

Mit der Cellacare Gilchrist Classic von Lohmann & Rauscher erhalten Sie eine hervorragende Schultergelenkorthese für die Immobilisierung der Schultergelenke und des Arms in definierter Position. Die Orthese bietet viele gute Eigenschaften, wie einen bewährten Wirkmechanismus, angenehmen Tragekomfort und eine gute Funktionalität. Die Cellacare Gilchrist Classic Orthese ist in vielen verschiedenen Größen erhältlich.

Produktinformationen zur Cellacare Gilchrist Classic

  • Schultergelenkorthese
  • Größe: 3
  • Unterbrustumfang: 80 - 100 cm
  • Ausführung: rechts wie links tragbar
  • Farbe: schwarz/ grün
  • Nach dem Vorbild des klassischen Gilchrist- oder Desault-Verbands
  • Zur Ruhigstellung der Schulter und Entlastung des Schultergelenks
  • Vermindert unzuträgliche Gelenkbewegungen
  • Wundversorgung ohne Abnahme der Orthese möglich
  • Befestigungssystem bietet gute Unterstützung und Fixierung
  • Dank des offenen Produktdesigns bleibt die verletzte Schulter frei
  • Atmungsaktives Material für geeignetes Temperatur- und Feuchtigkeitsmanagement
  • Produktzusammensetzung: Polyester, Polyamid, Polyurethan

Anwendungsbereiche zu der Cellacare Gilchrist Classic

  • Schmerzhafte Muskel-Sehnen-Erkrankung der Schulter
  • Akute leichte Schulterinstabilität
  • Akutversorgung einer Schulterluxation
  • Distorsion oder Kontusion der Schulter
  • Akute Rotatorenmanschettenverletzung
  • Zur postoperativen Nachbehandlung von Rotatorenmanschetten- oder Schulterluxationsoperationen
  • Akute Verletzung des Schultereckgelenkes

Hinweise zur Cellacare Gilchrist Classic

  • Schulterbandage bei 30° C waschbar
  • Nicht bügeln
  • Nicht bleichen
  • Nicht maschinell trocknen
  • Nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
Größe:
Größe 3
PZN:
14366880
Weitere Suchbegriffe: Gilchristverband, gilchrist, Bandage, Schulter, Orthese, Schulterbandage, Cellacare
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,22*
€ 70,25*
4 Tage
5
€ 5,90*
ab € 79,08*
€ 98,88*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
A5026-01
ab € 50,22*
Sonstiges
Bort
761182
ab € 9,81*
Sonstiges
cosiMed
01.27
ab € 10,30*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,83*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDM
ab € 1,21*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1921
ab € 14,20*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7413
ab € 10,51*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,90*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,13*
Sonstiges
TOGU
430403
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.