Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellacare Gilchrist Classic schwarz/grun Gr.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellacare Gilchrist Classic schwarz/grun Gr.3
Cellacare Gilchrist Classic schwarz/grun Gr.3
Artikel-Nr.:
     619-714472
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     SH714472
EAN/GTIN:
     4056649685968
Suchbegriffe:
Gilchrist
Gilchrist-Bandage
Gilchrist-Verband
Gilchristbandage
23.09.01.0004 Unterbrustumfang 80 bis 100 cm.Cellacare Gilchrist Classic ist eine Orthese zur Immobilisierung der Schultergelenke und des Arms in definierter Position. Produktdetails: nach dem Vorbild des klassischen Gilchrist- oder Desault-Verbands | vermindert unzuträgliche Gelenkbewegungen | therapeutische Übungen und Wundversorgung ohne Abnahme der Orthese möglich | Befestigungssystem bietet gute Unterstützung und gute Fixierung | dank des offenen Produktdesigns bleibt die verletzte Schulter frei | atmungsaktives Material. Materialzusammensetzung: Polyester, Polyamid und Polyurethan. Technische Daten: bei 30 °C waschbar | rechts und links tragbar | Farbe schwarz-grün | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.09.01.0004


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gilchristverband, gilchrist, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,22*
€ 70,25*
Lager 619
5
€ 5,90*
ab € 79,08*
€ 98,88*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,81*
€ 109,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
A5026-01
ab € 50,22*
Sonstiges
Bort
761182
ab € 9,81*
Sonstiges
cosiMed
01.27
ab € 10,30*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,83*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDM
ab € 1,21*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1921
ab € 14,20*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7413
ab € 10,51*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,90*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,13*
Sonstiges
TOGU
430403
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.