Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Cellacare Lumbal Classic Gr. 5 Umfang 120 -135 cm LWS-Orthese


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-071309
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     137774
EAN/GTIN:
     4056649747956
Suchbegriffe:
Flexionsorthese
LWS-Orthese
Lendenwirbelsäule Orthese
Lendenwirbelsäulenorthese

L+R Cellacare Lumbal Classic Orthese

 
Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule mit Pelotte

Produktinformationen zur Cellacare Lumbal Classic

  • Größe 5
  • Hüft-/ Taillenumfang 120 - 135 cm
  • Bei akuten oder chronischen Lendenwirbelsäulenschmerzen
  • Zur Entlastung und Stabilisierung des Lendenwirbelbereichs
  • Entnehmbare, druckverstärkende Pelotte
  • Einfaches Anlegen, Öffnen und Schließen
  • Klettverschlüsse lassen sich einfach lösen und sind individuell anpassbar
  • Zugelemente lassen sich einfach einstellen und sind individuell anpassbar
  • Guter Tragekomfort durch atmungsaktives und feuchtigkeitsregulierendes Material
  • Farbe schwarz/grün

Materialien der Cellacare Lumbal Orthese

Polyester, Elastan, Elastodien (Latex), Polyamid, Polyethylen-Vinylacetat-Copolymer, Polyurethan, Stahl mit Polyethylen oder Epoxy-Polyester beschichtet

Hinweise zur Cellacare Lumbal Classic

  • Wirbelsäulenbandage bei 30° C waschbar
  • Nicht bügeln
  • Nicht maschinell trocknen
  • Nicht bleichen
  • Nicht chemisch reinigen
  • Vor dem Waschen Klettverschlüsse schließen
  • Produkt enthält Naturkautschuklatex, der allergische Reaktionen verursachen kann


Weitere Informationen:
Größe:
Größe 5
PZN:
14853232
Weitere Suchbegriffe: Lumbal Orthese, Lumbalorthese, flexionsorthese, Bandage, Orthese, LWS, Stabilisierungsorthese, Rückenbandage, Lendenwirbel, Lendenwirbelsäule, Wirbelsäulenbandage, Lendenwirbelbandage, Wirbelsäulenorthese, Lendenwirbelorthese, Entlastungsorthese
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,46*
€ 95,07*
10 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 86,83*
€ 102,46*
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 97,73*
€ 115,54*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,07*
€ 101,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,71*
€ 100,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,65*
€ 100,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,40*
€ 96,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,35*
€ 96,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,29*
€ 96,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 90,23*
€ 96,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,46*
€ 86,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
A5026-01
ab € 50,22*
Sonstiges
Bort
761182
ab € 9,85*
Sonstiges
cosiMed
01.27
ab € 10,24*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,81*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDM
ab € 1,21*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1921
ab € 14,18*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7413
ab € 10,49*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,87*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,05*
Sonstiges
TOGU
430403
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.