Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellacare Lumbal Classic schwarz/grun Gr.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellacare Lumbal Classic schwarz/grun Gr.5
Cellacare Lumbal Classic schwarz/grun Gr.5
Artikel-Nr.:
     619-714514
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     SH714514
EAN/GTIN:
     4056649747956
Suchbegriffe:
Flexionsorthese
LWS-Orthese
Lendenwirbelsäule Orthese
Lendenwirbelsäulenorthese
23.14.03.3013 Taillenumfang 120 bis 135 cm.(13777...) Cellacare Lumbal Classic ist eine Orthese zur Stabilisierung der Lendenwirbelsäule. Produktdetails: 4 hintere anpassbare Stäbe | 2 vordere anpassbare Stäbe | integrierte Zugelemente | entnehmbare, druckverstärkende Pelotte | Klettverschlüsse erlauben eine individuelle Anpassung | Handschlaufen vereinfachen das Öffnen und Schließen der Klettverschlüsse | atmungsaktives und feuchtigkeitsregulierendes 3D-Gewebe | Materialzusammensetzung: Polyester, Elastan, Elastodien (Latex), Polyamid, Polyethylen-Vinylacetat-Copolymer, Polyurethan und Stahl mit Polyethylen oder Epoxy-Polyester beschichtet | bei 30 °C waschbar | Unisex-Design | Farbe schwarz-grün | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
23.14.03.3013


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Lumbal Orthese, Lumbalorthese, flexionsorthese, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,54*
€ 95,46*
10 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 86,90*
€ 102,88*
Lager 619
2
€ 5,90*
ab € 97,81*
€ 116,01*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,01*
€ 124,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,14*
€ 122,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,40*
€ 118,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,81*
€ 104,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
A5026-01
ab € 50,00*
Sonstiges
Bort
761182
ab € 9,84*
Sonstiges
cosiMed
01.27
ab € 10,27*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,80*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDM
ab € 1,21*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1921
ab € 14,20*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7413
ab € 10,49*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,90*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,07*
Sonstiges
TOGU
430403
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.