Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen KONTAMED'chen-Kanülensammler 180 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-072041
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     2009068
EAN/GTIN:
     4250108803874
Suchbegriffe:
Abwurf-Behälter
Abwurfbehälter
Kanülenabwurfbox
Kanülenbox

KONTAMED'chen Kanülensammler

Kleiner Sicherheitsbehälter für unterwegs, passt in alle Arzttaschen, Notfallkoffer und Kitteltaschen.

  • Sammelbox signalgelb mit Deckel
  • Abziehschlitz für Kanülen und Spritzen
  • Verstärktes Bodenteil verheindert ein Durchstechen
  • Abmessungen Ø 50 mm und 115 mm hoch
  • Volumen ca. 180 ml 
  • Material der Abfallbox Polypropylen, physiologisch unbedenklich, schlagzäh, temperaturbeständig
  • KONTMED'chen kann umweltfreundlich entsorgt werden, eine Verbrennung erfolgt ohne Rückstände
Weitere Informationen:
PZN:
11050662
Weitere Suchbegriffe: Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, sicherheitsbehälter polyethylen, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter gelb, Entsorgungsbehälter, Entsorgungsbox, Kanülenbehälter, Kanülenabfallbehälter, Nadelabwurfbehälter, Nadelbox, Abfallbox, Kanüleneimer, Abfalleimer, Medieimer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
9
1
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 2,08*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 1,563*
€ 2,44*
5 Tage
728
1
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,57*
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,95*
ab € 1,65*
€ 2,92*
1
€ 18,90*
ab € 1,64*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
2009067
ab € 4,40*
Sonstiges
Aesculap
BF047SU
ab € 53,27*
Sonstiges
B. Braun
6075040
ab € 1,30*
Sonstiges
B. Braun
400505
ab € 13,81*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,92*
Sonstiges
B. Braun
9186182
ab € 4,28*
Sonstiges
B. Braun
5385200
ab € 17,52*
Sonstiges
Hartmann Group
4755834
ab € 3,54*
Sonstiges
Helmut Schwarz
01725000
ab € 24,73*
Sonstiges
Fesmed
162316
ab € 11,10*
Sonstiges
Servoprax
A3 151
ab € 19,34*
Sonstiges
GVS Großverbraucherspezialisten
066-2935
ab € 2,59*
Sonstiges
Unigloves
3503
ab € 4,37*
Sonstiges
Servoprax
I4 0020
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.