Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen Erste Hilfe-Koffer MT-CD Industrie Norm Plus weiß Einsatz-Koffer MT-CD Industrie Norm Plus weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-072967
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301161
EAN/GTIN:
     4250108800118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

Söhngen Erste-Hilfe-Koffer MT-CD Industrie Norm Plus weiß

Sterile Verbandstoffe von Söhngen sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.

Spezifikation Erste-Hilfe-Koffer

  • Abmessungen 400x300x150mm, Farbe weiß
  • Material ABS Kunststoff
  • Wandhalterung mit Arretierung, zwei gleich Kofferschalen, Inneneinteilung verstellbar
  • Plombiervorrichtung, Siebdruckbeschriftung

Füllung Norm nach DIN 13169 (2022)

  • 1x Söhngen Beatmungstuch BT-Dry
  • 4x PE-Druckverschlussbeutel 300x400x0,05mm
  • 2x Sirius-Rettungsdecke 210x160cm
  • 1x DermaCare Verbandpäckchen DIN klein, 3x DermaCare Verbandpäckchen DIN mittel, 1x DermaCare Verbandpäckchen DIN groß
  • 1x Verbandtuch DIN SO 60x80cm
  • 1x DermaCare Kompresse 20x30cm
  • 1x aluderm aluface
  • 1x aluderm Quickverband klein
  • 1x aluderm Verbandtuch 60x80cm
  • 6x aluderm Kompresse einzeln 10x10cm
  • 1x aluderm alucap
  • 2x aluderm alufinger einzeln
  • 4x aluderm Augenkompresse DuOcul
  • 1x aluderm Verbandpäckchen DIN klein, 3x aluderm Verbandpäckchen DIN mittel, 1x aluderm Verbandpäckchen DIN groß
  • 6x DERMOTEKT Kompresse V 10x10cm einzeln
  • 4x WS-Fixierbinde 4mx6cm, 4x WS-Fixierbinde 4mx8cm
  • 2x Vliestücher 200x300mm a 5 Stück
  • 4x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln
  • 1x Netzverband 4m Gr. 3 Arm, Bein; 1x Netzverband 4m Gr. 4 Kopf, Oberschenkel
  • 2x Söhngen-Pore 5mx2,5cm
  • 1x Pflaster-Schnellverband-Set 40x6cm SO
  • 2x aluderm-aluplast Sortiment klein
  • 1x aluderm-aluplast elastisch Strips 1,9x7,2cm 50 Stück
  • 1x aluderm-aluplast elastisch Fingergelenkverband 10 Stück
  • 2x aluderm-aluplast elastisch VBK-Set 12 Stück a 10x6cm
  • 8x Feuchttuch zur Reinigung der unverletzten Haut einzeln
  • 1x Feuchttücherset zur Reinigung unverletzter Haut a 10 Stück
  • 4x Dreiecktuch V SO RD
  • 1x Sicherheitsnadeln Gr. 3 12 Stück
  • 2x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß
  • 2x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200cm²
  • 1x Erste-Hilfe-Schere 19cm kniegebogen st/st
  • 1x Splitterpinzette Feilchenfeld NR 11cm
  • 2x Anleitung Erste-Hilfe SO Sofortmaßnahmen am Unfallort



Weitere Informationen:
Art:
Notfallkoffer
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, söhngen erste hilfe kasten weiß, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten für betriebe, Erste-Hilfe-Koffer, MT-CD, DIN13169, Norm, Plus, Industrie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,82*
€ 226,18*
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 189,26*
€ 229,41*
Lager 537
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,36*
€ 262,94*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,94*
€ 312,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,31*
€ 307,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 239,98*
€ 285,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 239,42*
€ 284,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 229,53*
€ 273,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,20*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,87*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,867*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,08*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,76*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,30*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,22*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,41*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 48,71*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.