Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schumacher OPTISAL® N 1 l Dosierflasche Flächendesinfektionsmittel


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-490094
Hersteller:
     Dr. Schumacher
Herst.-Nr.:
     00-214-010
EAN/GTIN:
     4260068621821
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion

OPTISAL® N

Das Flüssigkonzentrat von Dr. Schumacher dient zur Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten, medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. OPTISAL® mit sehr guter Reinigungsleistung hat einen angenehm frischen Duft und besitzt weder Aldehyde noch Phenole.

Produktinformationen zu OPTISAL® N 

  • 1 l Dosierflasche 
  • Außergewöhnlich hohe Reinigungskraft
  • Flüssigkonzentrat mit angenehm frischem Duft
  • Aldehyd- und phenolfreies Präparat
  • Vermeidung von Klebeeffekten, da QAV-frei (quaternäre Ammonium-Verbindungen)
  • Gelbliche, klare Lösung
  • Produkt ist vollumfänglich begutachtet
  • VAH- / IHO-gelistet, ÖGHMP, , BAuA-Nr.: N-32016
  • Sehr gut verwendbar für PVC- und Linoleum-Böden
  • 100 g Lösung enthalten: 7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
Wirkungsspektrum der OPTISAL N Flächendesinfektion
  • Bakterizid 
  • Tuberkulozid (M.terrae)
  • Levurozid (C.albicans)
  • Begrenzt viruzid (HBV/HIV/HCV)
Anwendungsbereiche von OPTISAL® N 
  • Gem. MPG: Aldehydfreie Desinfektion und Reinigung von nichtinvasiven Medizinprodukten
  • Gem. Biozidrichtlinie: Zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art
  • Besonders empfehlenswert für Bereiche mit hohen hygienischen Anforderungen bei gleichzeitiger Vermeidung von Geruchsbelästigung
  • Nicht in Verbindung mit aldehydhaltigen Produkten verwenden
  • Sehr gut verwendbar für PVC/Linoleum-Böden
  • Nur zur professionellen Anwendung
  • Vor erstmaliger Anwendung von OPTISAL® N ist eine Grundreinigung der Oberflächen mit einem geeigneten Produkt (z.B. Hansa Clean Grundreiniger) empfehlenswert

Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und zum Umgang mit OPTISAL® N sowie zu Maßnahmen bei Unfällen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
PZN:
03979912

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel flächen 1l, desinfektionslösung, desinfektionslösung 1000ml, Hygiene, Reinigung, Wischdesinfektion, Inventar, Medizinprodukte, Konzentrat, Biozid, Scheuer-Wisch-Desinfektion, Vliestuchspendersystem, DESCO/ECO Wipes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
5
€ 5,50*
ab € 13,30*
€ 19,45*
3 Tage
9
€ 5,00*
ab € 17,51*
€ 25,14*
5 Tage
11
€ 5,90*
ab € 17,52*
€ 25,16*
€ 4,19*
ab € 17,66*
€ 26,68*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 19,45*
€ 23,15
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 18,29*
€ 21,77
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 16,89*
€ 20,10
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 16,86*
€ 20,06
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 13,30*
€ 15,83
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 13,30* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Meditrade
1284XL
ab € 2,97*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-915-OSEB120-01
ab € 8,30*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-915-OSEE100-01
ab € 9,69*
Sonstiges
Hartmann Group
981387
ab € 5,65*
Sonstiges
Hartmann Group
981329
ab € 2,18*
Sonstiges
Servoprax
A4 1803
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.