Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMA Verbandmull unsteril 1 m x 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-075040
Hersteller:
     Kerma
Herst.-Nr.:
     42415
EAN/GTIN:
     110442261409
Suchbegriffe:
Verbandmull
verbandmull 1m breit
verbandmull
kerma verbandmull

KERMA® Verbandmull

Der Verbandmull ist ein traditioneller und vielseitig verwendbarer Verbandstoff zur Wundversorgung, Abdeckung und Reinigung.

Produktinformation

  • Abmessung 1 x 10 m
  • 1 Stück in Folie
  • Unsteril
  • 20-fädiger Verbandmull (DIN EN 14079-VM20, Ph.Eur.)
  • Mehrfach zusammengelegt


Weitere Informationen:
Maße:
1x10 m
Inhalt:
1 Stück
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
04422614
Weitere Suchbegriffe: Verbandstoff, Wundversorgung, Wundbehandlung, Abdeckung, Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,188* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.