Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMA Verbandmull unsteril 1 m x 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-075041
Hersteller:
     Kerma
Herst.-Nr.:
     42416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verbandmull
verbandmull 1m breit
verbandmull
kerma verbandmull

KERMA® Verbandmull

Der Verbandmull ist ein traditioneller und vielseitig verwendbarer Verbandstoff zur Wundversorgung, Abdeckung und Reinigung.

Produktinformation

  • Abmessung 1 x 20 m
  • 1 Stück in Folie
  • Unsteril
  • 20-fädiger Verbandmull (DIN EN 14079-VM20, Ph.Eur.)
  • Mehrfach zusammengelegt


Weitere Informationen:
Maße:
1x20 m
Inhalt:
1 Stück
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
04422620
Weitere Suchbegriffe: Verbandstoff, Wundversorgung, Wundbehandlung, Abdeckung, Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 1,1215* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.