| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-076261 Herst.-Nr.: 34260 EAN/GTIN: 4056649074601 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gazin Kompressen Die sterilen Gazin Mullkompressen sind weich und saugfähig. Die Kompressen von Lohmann & Rauscher besitzen keine Randfäden, da alle Schnittkanten innen liegen. Produktinformationen zu Gazin Kompressen - 25 x 2 Mullkompressen mittel
- 7,5 x 7,5 cm 8-fach
- Paarweise eingesiegelt
- 17-fädige weiche Kompressen steril
- Saugfähig und luftdurchlässig
- Gebrauchsfertig aus Verbandmull DIN EN 14079
- Verbandmull
- Keine Randfäden durch eingeschlagene Schnittkanten
Anwendungsbereiche von Gazin Kompressen - Wundreinigung
- Wundabdeckung
- Aufsaugen von Körperflüssigkeiten
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 7,5 x 7,5 cm | Ausführung: | 8-fach | Inhalt: | 25 x 2 Stück | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 03449019 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kompressen steril, kompressen lohmann, Lohmann&Rauscher, Mullkompressen steril, Gazin-Kompressen, Mull-Kompressen, Schlitzkompresse, Verbandstoff, Verbandkompresse, Wundverband |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 1,59* | € 2,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 2,77* | € 4,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,90* | ab € 3,87* | € 6,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0318* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|